結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69889620 品番111-12701 T120XM-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120XM シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 175 mm、長さは 600 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定

仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3851 アズワン品番65-7473-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする