600V 電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 断面積(mm2)150 注文コード69889675 品番KIV 150sq 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は断面積・色など12種類から選べます 他の種類を見る

600V 電気機器用ビニル絶縁電線
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。

仕様構造 素線数/素線径:27/34/0.45mm 長さ(m)10 定格60℃・600V 芯数(C)1 外径(Φmm)18.7 絶縁体厚さ(mm)2.2 断面積(mm2)150 仕上外径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする