古河電工メタルケーブル
古河電工メタルケーブルの 電線/ケーブル
古河電工メタルケーブルの 汎用ケーブル
古河電工メタルケーブルの KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
69889691
品番
KIV 150sq 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
仕様
構造 素線数/素線径:27/34/0.45mm
色
白
長さ(m)
10
定格
60℃・600V
芯数(C)
1
外径(Φmm)
18.7
絶縁体厚さ(mm)
2.2
断面積(mm
2
)
150
仕上外径(Φmm)
24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表