結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69889708 品番151-28349 MB3A-PA66-WH
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MB マウントベース接着タイプ
HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。
特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現
このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:359-2063 アズワン品番65-7413-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする