古河電工メタルケーブル
古河電工メタルケーブルの 電線/ケーブル
古河電工メタルケーブルの 汎用ケーブル
古河電工メタルケーブルの KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
断面積(mm
2
)
200
色
黄
注文コード
69889727
品番
KIV 200sq 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
断面積・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
仕様
構造 素線数/素線径:37/34/0.45mm
色
黄
長さ(m)
10
定格
60℃・600V
芯数(C)
1
外径(Φmm)
21.2
絶縁体厚さ(mm)
2.4
断面積(mm
2
)
200
仕上外径(Φmm)
26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表