結束バンドベース Q 長さ 40mm 幅 40 mm ポリアミド ナチュラル 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69889744 品番151-10903 QM40-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Q シリーズケーブルタイマウントです
Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
ねじ式または接着式
Q タイに 4 方向のエントリを許可します
Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します
強い力を加えて接着します
Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6342 アズワン品番65-7420-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする