600V 電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 69889761 品番 KIV 200sq 緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

600V 電気機器用ビニル絶縁電線
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。

仕様構造 素線数/素線径:37/34/0.45mm 長さ(m)10 定格60℃・600V 芯数(C)1 外径(Φmm)21.2 絶縁体厚さ(mm)2.4 断面積(mm2)200 仕上外径(Φmm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする