古河電工メタルケーブル
古河電工メタルケーブルの 電線/ケーブル
古河電工メタルケーブルの 汎用ケーブル
古河電工メタルケーブルの KV
通信機器用ビニル電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
断面積(mm
2
)
0.5
注文コード
69889901
品番
KV 0.5sq 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
断面積
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。
JCS 3368号に準拠しております。
仕様
構造 素線数/素線径:20/0.18mm
定格
60℃・60V以下
外径(Φmm)
0.9
絶縁体厚さ(mm)
0.5
断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(Φmm)
1.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表