通信機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 断面積(mm2)0.75 注文コード69889989 品番KV 0.75sq 緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は断面積など23種類から選べます 他の種類を見る

通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。
JCS 3368号に準拠しております。

仕様構造 素線数/素線径:30/0.18mm 定格60℃・60V以下 外径(Φmm)1.1 絶縁体厚さ(mm)0.5 断面積(mm2)0.75 仕上外径(Φmm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする