通信機器用特殊耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 断面積(mm2)0.3 注文コード69890041 品番SHKV 0.3sq 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は断面積など16種類から選べます 他の種類を見る

諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。

仕様構造 素線数/素線径:12/0.18mm 定格105℃・60V以下 外径(Φmm)0.7 絶縁体厚さ(mm)0.4 断面積(mm2)0.3 仕上外径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする