単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500m×2巻) 断面積(mm2)0.5 注文コード69890190 品番SHVSF 0.5sq 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は断面積など32種類から選べます 他の種類を見る

諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
JIS C 3306参考規格。

仕様構造 素線数/素線径:20/0.18mm 定格105℃・300V 外径(Φmm)0.9 絶縁体厚さ(mm)0.8 断面積(mm2)0.5 仕上外径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする