光るスポンジブラシ ピカスポ ピカスポ+スポンジブラシ10本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69890469 品番X351P03
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スポンジブラシの柄が光り、口内を明るく照らします。

仕様●仕様:ピカスポ+スポンジブラシ10本●入数:1セット●材質:本体/ABS・PC・エラストマー、スポンジブラシ/ウレタン・PC●サイズ:本体/133.3×22mm(キャップ装着時)、スポンジ/Φ18×22mm●電源:単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●連続点灯時間:約4時間ピカスポセット内容●セット内容:本体×1個・スポンジブラシ×1+10本・単4乾電池×1本●重量:本体/23g(電池除く)、スポンジブラシ/2.8g●生活防水仕様 アズワン品番7-8679-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする