パッケージ画像

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 69890935 品番 78502
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

シートサイズ(mm)210×297 用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用 紙質上質紙 主な用途内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2面1列×2段 ラベル厚(mm)0.07 ラベル数(片数)200 総厚(mm)0.13

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
商品へ貼る店名シール作成
卸売・小売業

レーザープリンター複合機との相性も良く、きれいに印字できています
44面で100枚=4,400枚無駄なく使えてコスト面でも吸収できる単価におさまっています

2025-03-24
用途:
弁当の説明用
株式会社横丁 様 (飲食業)

粘着力が強いのではがれず、張りやすい。
大きさも丁度良い。

対象商品:
23236167
2023-11-24
用途:
ポリ袋に貼る
香煎工房 様

接着力が強くビニール袋等、自在に動く面でもしっかり貼れる。

対象商品:
23236158
2021-07-09
用途:
シリアル番号ラベル用に使用

印刷時に厚紙設定で印刷すれば、かすれる事もなく問題ありませんでした
(説明書に記載通りです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする