光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891004 品番XUYAFPCO946S
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 〜 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1809 アズワン品番65-7333-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする