光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891029 品番OBR15M-R200-2EP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024 アズワン品番65-7340-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする