光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891090 品番GSE2S-P5311
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

概要一目でわかる試用及びテスト済みセンサの光電センサ製品ファミリ一式です 設計 検出範囲が上向きの調整可能な BGS 光電近接センサ 120 mm まで 検出範囲に関する市場標準を上回る光学性能データ ハウジング設計になっています ジェットブラックやあまり反射しない物体、反射率の高い物体などを確実に検出します ピンポイント LED により、高い検出範囲と信頼性の高い物体を検出可能あなたの利点限られた環境で物体を確実に検出できるため、コストとを削減できます スペースを節約します サブミニチュアハウジングにより、シームレスな統合が可能になり、新しい機会が生まれます 機械設計 試用及びテスト済みの頑丈なハウジング設計は、小型の機械やシステムに簡単に統合できます あらゆる用途に対応する操作機能を備えた、完全な超小型製品ファミリです 45 度傾斜付きケーブルエントリにより、で最大限の柔軟な取り付けが可能です 追加のソフトラバーベアリングが振動と伸張負荷を吸収しますセンサ用のスペースが縮小している一方で、機械やシステムが小型化しつつあります。G2 製品ファミリのサブミニチュアセンサは、頑丈でコンパクトなハウジングを備え、スペースが限られたさまざまな用途に統合できます。このセンサは、長い検出範囲と信頼性の高い物体検出を備えています。用途電子カードを検出します ピックアンドプレース式ロボット用のグリッパーアームと統合しています プラスチック製コンテナを検出します 太陽電池を検出します インテリジェントな検出アタッチメントでトレイを正確に位置合わせできます 小型近接センサを使用したソーラーウェハーの検出注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 2 m●出力タイプ:ライトスイッチング●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.0006 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2897 アズワン品番65-7292-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする