光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 40 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 40 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.01 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-2891 注文コード69891117 品番GSE10-R3712
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します 秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保 効率的な設置: G10 および Q-Lock アセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約します あらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ 適用できます 汎用 DC 又は AC/DC 電源は、より大きな用途に適しています 柔軟性 高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性 さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますG10 の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みの G10 用 Q-Lock アセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要: G10 製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出 機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など) 自動車 自動駐車システム ドアとゲート Gates 分配 ループ制御:ループ測定 搬送ラインでのタイヤ検知 ベルトのタイヤ検知 パレットシャトル基準位置の検出 小型ロードキャリアの位置決め 誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します 負荷キャリングユニットでの突出監視 ロードキャリングユニットでの高さ検出 使用中のロードキャリングユニット コンベアベルトの高さ制御 手荷物の受け取りを監視する ドア、Gates、および windows を監視します アクセスバリアを監視する 税関出口でスイングドアを開ける注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 40 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.01 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-2891 アズワン品番65-7289-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする