光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891415 品番E3SCR11
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

金属製ハウジングE3S-C
このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。
横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド 感度調整ポテンショメータ 出力PNP / NPN及び明部オン / 暗部オン選択可能 応答時間: 最大2 ms 短絡保護、逆極性保護 操作のLEDインジケータ及び安定性 動作温度範囲: -25 → +55℃ 固定具付き取り付けブラケット付属

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:198-0496 アズワン品番65-7317-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする