光電センサ 角形 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69891704 品番ZX1-LD300A81 2M
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:ZX1●コード番号:214-8036 アズワン品番65-7283-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする