仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.62 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20●導体構成:19 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.47mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7526アズワン品番65-7369-52