ジブンマーカー・柴いぬ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69892080 品番-
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

チャームとしても使用可能

材質(本体)アクリル樹脂、シリコン、亜鉛合金、真鍮 質量(g)12 本体寸法(mm)奥行4 本体横(mm)28 本体縦(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする