ゴミストッカーAMR1型 引き戸式

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)2080 容量(L)6900 注文コード69893148 品番GAMR1S-U2020SC
参考基準価格(税別)¥456,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は間口・容量など6種類から選べます 他の種類を見る
ステンカラー 高さ(mm)2047 タイプ1型 (全面メッシュ)、基本セット 奥行(mm)2082 容量(L)6900 間口(mm)2080 梱包数9 主要材質アルミ 扉開閉方式引き戸式 耐荷重(N)1500/m2 収納の目安45Lゴミ袋:153
関連資料:(6.33MB)(6.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする