※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR562-C)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径サブプレート形/Rc3/8 結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm) 注文コード69893187 品番SR562-CMM2QW-1L-SP
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など99種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200 接続口径サブプレート形/Rc3/8 種類5ポート 付属品サブプレート付属 切換方式3位置クローズドセンタ シリーズSR562 結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする