四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ゴミストッカーAMR1型 開き戸式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
2080
容量(L)
6900
注文コード
69893191
品番
GAMR1T-GU2020SC
参考基準価格(税別)
¥514,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ステンカラー
高さ(mm)
2047
タイプ
1型 (全面メッシュ)、基本セット
奥行(mm)
2082
容量(L)
6900
間口(mm)
2080
梱包数
12
主要材質
アルミ
扉開閉方式
開き戸式
耐荷重(N)
3000/m2
収納の目安
45Lゴミ袋:153
関連資料:
(6.33MB)
(6.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません