ゴミストッカーAMF型 引き戸式

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)2000 容量(L)6900 タイプ連棟ユニット、メッシュ 屋根 注文コード69893988 品番LGSAMF-MU2020SC
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は間口・容量・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

メッシュは線材が外れない貫通かしめ工法を採用。選べる2タイプの屋根形状(アルミ押出形材屋根(SCのみ)、メッシュ屋根)
設置方式は2タイプ(アンカー式、埋込式)

ステンカラー 高さ(mm)2010 タイプ連棟ユニット、メッシュ 屋根 奥行(mm)2082 容量(L)6900 間口(mm)2000 梱包数8 主要材質アルミ 扉開閉方式引き戸式 収納の目安45Lゴミ袋:153
関連資料:(0.13MB)(0.13MB)
注意
※アンカー式の場合、必ずアンカー固定して使用してください。
※連棟ユニットは基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意ください)
※アルミ部材を連続して組み合わせた製品の為、色調の差を生じる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする