ゴミストッカー DS1型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69894451 品番 GDS1-1811-08SC
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

スタイリッシュなデザイン。ハイセンスなマンションに最適。
コーナー部の大きなアールと上蓋のフラット感が美しいデザイン。ハイセンスなマンションに最適。
脱着式の前面パネル。床面掃除もラクラク。
安全性に配慮した上蓋・ハンドルまわり。指を挟みこまない安心の構造です。:20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。
上蓋かぶせ式:上蓋全体が本体に被さるタイプなので挟み込み事故が起こりにくい構造です。
前面から受金具が見えない安全設計。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
上蓋開時のハンドル高さは女性やお年寄りでも操作しやすい高さに設定。

ステンカラー 高さ(mm)1045 奥行(mm)800 容量(L)1130 間口(mm)1800 梱包数8 主要材質アルミ 有効開口(mm)1690 収納の目安45Lゴミ袋:25 開き上開き+取り外し式
関連資料:(0.15MB)(2.07MB)
注意
※必ずアンカー固定して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする