計量スプーン5種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69897926 品番23532
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

軽くて使いやすい5種類そろった便利な計量スプーンセット
小さじ1/4〜大さじ1までの5種類がそろった便利な計量スプーンセットです。軽くて使いやすいプラスチック製で、明るいカラーがキッチンを華やかにします。フックでひとまとめにできるので整理しやすく、壁掛け収納も可能。料理やお菓子づくりの基本アイテムとして、家庭や学校で大活躍します。
材質:PP。サイズ:小さじ1/4(1.25ml):102×19×10mm、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12mm、小さじ1(5ml):108×29×15mm、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17mm、大さじ1(15ml):117×41×20mm。セット内容:1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1 材質PP 寸法(mm)小さじ1/4(1.25ml):102×19×10、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12、小さじ1(5ml):108×29×15、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17、大さじ1(15ml):117×41×20
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする