AT iPad(A16/第10世代)用キーボード付きケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69897996 品番92102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,001
販売価格(税別)
14,546

混線の心配なし有線接続のiPad用キーボードケース
Type-C接続のiPad対応キーボードケースです。混線や断線の心配がなく安定した入力が可能で、教育現場や業務利用に最適です。マグネットフラップ・無段階スタンド・ペン収納部など機能も充実しています。パンダグラフキー採用で快適なタイピングを実現。マグネットフラップや透明背面など、使いやすさと安全性を兼ね備えた設計です。滑り止め付き底面や透明背面仕様など、細部までこだわった高機能モデルです。
材質:ABS、PU、PC、TPU。サイズ:約270×213×29mm(折り畳み時)

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 セット内容本体のみ 材質ABS、PU、PC、TPU 折りたたみ寸法(mm)270×213×29
注意
※タブレット・タッチペンは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする