メイン

横幕板 WPMC3-32520K

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69898118 品番WPMC3-32520K
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

横幕板(H200)、ブラック(WES / WEP / WFS / WFT用)

材質鋼板 質量(kg)1 外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ200 色(本体)ブラック

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする