佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガーSK-L751用サーミスタセンサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
69901801
品番
SK-L751-2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度分離センサ。
寸法(mm)
センサ部:約3.3×L13
コード長さ(m)
1.6
温度測定範囲(℃)
-40.0〜80.0
温度精度
±0.5℃(-40.0〜-10.0℃、-9.9〜60.0℃、60.1〜80.0℃)
温度センサー
サーミスタ
コード
8810-02