見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。 大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。 付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。 粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。 日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。 別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。 USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。 ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。 大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。 付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。