ポータブルパーティクルカウンター

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード69901925 品番Model 3905-00
参考基準価格(税別)¥1,540,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

吸引流量28.3 L/minクラスで、抜群の持ちやすさ、手軽さ。
28.3 L/minの吸引流量と、6粒径(0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 μm)の同時計測が可能なポータブルパーティクルカウンターです。
21 CFR Part11に対応しており、暗号化されたデータをPCなどに転送できます。
イーサネット接続によるリモートコントロール計測や、複数の本体画面をPC上に表示させることができます。クリーンルームのレイアウト画面を本体に記憶することにより、測定地点や測定内容を登録し、その内容を使用して簡単に測定することが可能です。
オプションのプローブ、差圧センサーを接続すると、粒子測定と環境測定の同時測定も可能です。

用途
半導体、液晶、製薬、食品製造現場におけるクリーンルームの清浄度管理、汚染源の特定
HEPAフィルターのリーク試験
ISO Class3以下の清浄度管理
付属品等速吸引プローブ(SUS製)、リチウムイオン充電池、ACアダプター、ゼロ確認用フィルター、MMCカード、ソフトウェア、日本語取扱説明書 仕様最大可測濃度:500000 個/cf(コインシデンスエラー10%) 質量(g)5.5 kg(充電式リチウムイオン電池2個搭載時) 電源(V)充電式リチウムイオン電池/ACアダプター(100〜240 、50/60 Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200(W)×200(H)×205(D) 定格流量(L/min)28.3 (1 CFM) インターフェースイーサネット、USB Host 粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 セキュリティ21 CFR Part11 言語表示ソフトウェア:日本語、英語
関連資料:(0.49MB)(0.23MB) 取扱説明書:(5.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする