529690 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902020

529690 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902020
529690 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902020
529690 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902020
529690 LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ) 69902020

LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
LED色ホワイト
内容量1個注文コード69902020品番529690
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。

用途
テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
LED色
ホワイト
寸法(mm)
43.5×Φ19
定格電圧
12 VDC
口金
BAY15D
消費電流(A)
約0.20/0.05(約2.4W)
注意
※アンバーDC12V用の取り扱いはございません
※無極性ではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする