商品画像
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン4&1 0.5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69902275
品番
MSXE520050588
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ウイスキーを熟成した樽材をペン軸に再利用した「ピュアモルト」シリーズの、”クセになる、なめらかな書き味。”の「ジェットストリーム」リフィル搭載モデルです。
仕様
スライドノック式 / シャープ機能0.5
色
フォレストグリーン
方式
スライドノック式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
色(軸)
フォレストグリーン