商品画像

MSXE520050520 ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆) 69902291 MSXE520050520 ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆) 69902291 MSXE520050520 ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆) 69902291 MSXE520050520 ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆) 69902291

ピュアモルト ジェットストリームインサイド 多機能ペン4&1 0.5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69902291 品番 MSXE520050520
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ウイスキーを熟成した樽材をペン軸に再利用した「ピュアモルト」シリーズの、”クセになる、なめらかな書き味。”の「ジェットストリーム」リフィル搭載モデルです。

仕様スライドノック式 / シャープ機能0.5 アンバーオレンジ 方式スライドノック式 インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.5 色(軸)アンバーオレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする