商品画像
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ピュアモルト ジェットストリームインサイド シングル 0.5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69902309
品番
SXNPM05.22
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ウイスキーを熟成した樽材をペン軸に再利用した「ピュアモルト」シリーズの、”クセになる、なめらかな書き味。”の「ジェットストリーム」リフィル搭載モデルです。
色
ダークブラウン
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
色(軸)
ダークブラウン