電極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード69902677 品番-
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A

適合
型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801
ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801
ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801
酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801
種別OTC80electrode

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする