チェンレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69902896 品番 CW 8L
参考基準価格(税別)¥76,320 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。

用途
パイプレンチが入らない狭所作業に。
ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。
材質特殊鋼 全長(mm)670 質量(kg)7.6 チェーン長(mm)1740 くわえられる管径(Φmm)34〜508 くわえられる呼び寸法25〜500A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする