iHelp
iHelpの ドライバー/ビット
iHelpの ビット
iHelpの プラスビット
バラビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69903797
品番
060019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
1本で長く使える両頭タイプ。
日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。
ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
用途
締め付け作業に。
材質
工具用特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)、6.35(六角軸)
全長(mm)
85
質量(g)
19
タイプ
両頭
先端形状
(+)2
表面
ニッケルメッキ仕様
マグネット
無
入数
1本