iHelp
iHelpの ドライバー/ビット
iHelpの ビット
iHelpの プラスビット
バラビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69903815
品番
060021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
先端は細く、根本は強い。
細軸だから狭い場所にもスッと入る。
日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。
ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
用途
締め付け作業に。
材質
工具用特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)、6.35(六角軸)
全長(mm)
65
質量(g)
12
タイプ
段付
先端形状
(+)2
表面
ニッケルメッキ仕様
マグネット
無
入数
1本