COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904680 品番E490-WHNN-S00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる
・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応
・最大9基のケースファンを搭載可能
・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現
・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載
・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化
・ファンのARGBはマザーボード同期対応
・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化
・最大425mmサイズのGPU搭載可能
・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載
・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX
・カラー:ホワイト
・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする