COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904689 品番E681-WHNN-S00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現
・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化
・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易
・最大10基のケースファンに対応
・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める
・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能
・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載
・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応
・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保
・最大410mmのグラフィックスカードをサポート
・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載
・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)
・カラー:ホワイト
・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)

寸法(mm)
425×285×400(突起部を含む)
420×285×380(突起部を除く)
対応
CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mm
ボトム:360 / 240 / 120mm
サイドマウント:280 / 240 / 120mm
ファン
(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mm
リア:1×120mm
※1×120mm ARGB PWM標準搭載
サイドマウント:2×140mm / 3×120mm
※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載
ボトム:3×120mm
素材
フロントパネル:強化ガラス
サイドパネル(左):強化ガラス
サイドパネル(右):スチール
I/Oポート
1 x USB Type C 20Gbps
2 x USB 3.0
1 x 3.5mm Combo
ドライブベイ
3.5’’ HDD:1 (最大2)
2.5’’ SSD:2 (最大3)
電源ユニット
240mm
ATX
その他製品名:Elite 681 White ホワイト サイズATX 容量(L)48.45 型番E681-WHNN-S00 スロット拡張:7 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする