COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904741 品番MCA-MF600C-SPTPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル
・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)
・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル
・木目調のデザインが、温かみと個性を演出
・自然を感じさせる独自のデザインを採用
・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和
・カラー:シルバー

適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ) 材質STEEL / EUCALYPTUS 寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6 シルバー 型番MCA-MF600C-SPTPW RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする