Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905100 品番R-FL12SE-WHAPN3-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・「FL SE」シリーズ120mmケースファン
・3個入りパック
・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ
・ライティングはマザーボード同期に対応
・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現
・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める
・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減
・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易
・3年保証
・製品寸法:120×120×25mm
・カラー:ホワイト

寸法(mm)【ファン】120×120×25 品名FL12 SE WH 3IN1 消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5 ベアリング【ファン】ハイドロベアリング 定格電流(A)【ファン】0.10±10% 型番R-FL12SE-WHAPN3-G 定格電圧 DC V【ファン】12 騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A) 風量【ファン】50.74CFM 製品質量(g)516 LEDアドレス指定可能な RGB LED コネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM 回転速度【ファン】400〜1900RPM±10% ファン【静圧】2.04mmAq RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする