寸法(mm)165×102×218
タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1
消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95
電源65W AC Adapter
型番AS1202T
メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable)
使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN)
ベイ数2×3.5 SATA III
USB3x USB 5Gbps