オールドリル セキザイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69907751 品番 SDMLL-10.5
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ドリルをコッターで簡単に取り外すことができるので、現場での多種の穴あけ作業に威力を発揮するとともに、経済的なドリルです

用途石材 刃先径(Φmm)10.5 有効長(mm)220 首下長(mm)280 シャンク形状テーパー軸 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする