富士倉
富士倉の 道路用品
富士倉の 保安・工事灯
富士倉の チューブライト
LEDロープライト巻取器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69907857
品番
FRL-MA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ロープライトが簡単に収納できます。
用途
ロープライトの保管に。
材質
鉄・プラスチック
質量(g)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×225×410
巻取長さ(m)
25まで