雪かきスコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69908006 品番a36073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で使いやすい雪かきスコップです。
先端の頑丈ブレードで硬い雪もラクラク砕く!
ジョイント部分を回すだけで簡単に伸縮でき、長さ調整できます。
ボタンを押しながら引くと柄・スコップに簡単に分割できます。
お客様組立式

材質PP・アルミニウム ブラック 質量(g)(約)800 寸法(cm)(約)26×70〜91、スコップ面:(約)34.5×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする