オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソー替刃
チェーンソー替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69908058
品番
91VXL058EC
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高性能ロープロファイルチェーン。
標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。
錆を抑制するブルーカッター仕様。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
バーサカット
ピッチ
3/8”LP
ゲージ
.050(1.3mm)
コマ数
58