オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソー替刃
チェーンソー替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69908067
品番
25AP052ES
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。
メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。
剪定などの細かい作業に最適。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
コントロールカット
ピッチ
1/4″
ゲージ
.050(1.3mm)
コマ数
52